Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennscheiben Satz 9033-010/5 ∙ 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9033-010/5
9033-010/5
Artikel-Nr.:
     C1156-9033-010/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-010/5
EAN/GTIN:
     4000896199969
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

5 Trennscheiben 76 x 2,1 x 10,0 mm

  • Für Trennschleifer 9033-10
  • Geeignet auch für Edelstahl
  • Maximale Drehzahl 20100 1/min.
    Maximale Schnittgeschwindigkeit 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Made in Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Druckluft | Pneumatik | 9033-010/5
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Trennschleifer / Schleifwerkzeug
Produktgruppe:
9033-Z
Norm:
DIN EN 12413 | oSa
Verwendung:
9033-10
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21011390
Weitere Suchbegriffe: hazet trennscheibe, dünnblech trennscheibe, Läppaste,Diamantpaste,Schleifreiniger,Schleifbutter,Handläpper,Schleifpaste, Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.