Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Dichtungsring ∙ Satz à 2 Stück 9012-1SPC-012/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9012-1SPC-012/2
9012-1SPC-012/2
Artikel-Nr.:
     C1156-9012-1SPC-012/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012-1SPC-012/2
EAN/GTIN:
     4000896183289
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
hazet dichtring
  • Dichtungsring ∙ Satz à 2 Stück
    Für 9012-1 SPC
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
40 g
hz-class Hauptklasse:
950260 Pneumatische- ∙ Druckluft-Werkzeuge
hz-class Unterklassen:
800060 SPC- ∙ Standardartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlagschrauber Ersatzteil
Produktgruppe:
9012-1SPC-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Verwendung:
9012-1SPC
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 900SZ/4 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Schlagschrauber (Druckluft),Druckluftschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.