Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Antriebs-, Gelenk-, Achswellen-Satz 900SZ/4 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 24 – 36 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
900SZ/4
900SZ/4
900SZ/4
Artikel-Nr.:
     C1156-900SZ/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900SZ/4
EAN/GTIN:
     4000896156375
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz 6-kant

Anwendung:
Betätigung von Antriebs- und Gelenkwellen-Verschraubungen,
z.B. Schlüsselweite 24 mm für VW Touran Bj. 2006 → und Passat C
Schlüsselweite 30 mm für Achswellenmutter an VW Golf 4 ∙ Polo und New-Beetle ∙ AUDI TT 1,8 ∙ ŠKODA Octavia ∙ Superb ∙ Fabia
Schlüsselweite 32 mm zur Betätigung der Gelenkwellenverschraubung in der Radnabe an VW Touareg Bj. 2003 →
Schlüsselweite 36 mm für Achswellenmutter an BMW 3er ∙ 5er ∙ 7er ∙ Z3 ∙ M3
VW Polo Bj. 2001 → ∙ Golf Plus 1,9 TDI Bj. 2005 → ∙ SEAT Ibiza Bj. 2002 →
Radnabenverschraubung an der Vorderachse RENAULT Twingo 3 ∙ SMART (453) Fortwo / Forfour Bj. 2014 →

  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 24 – 36
  • Netto-Gewicht (kg): 0.99 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Gelenkwellen
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
220040 Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-Sechskant) maschinenbetätigt
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 220120 Steckschlüssel-Satz maschinenbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 900 SZ ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll ∙ Tractionsprofil Doppel-Sechskant
Produktgruppe:
900SZ
Netto-Gewicht (kg):
0.99 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Norm:
DIN 3129 | ISO 2725-2
Stückliste:
900SZ-24 | 900SZ-30 | 900SZ-32 | 900SZ-36
Produktempfehlung:
903SPC/3 | 900S | 9007S | 9012M | 5122-3CT | 197-3
Ersatzteil:
900S-HF1530 | 900S-G1527 | 900S-H1527
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040220
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw24 antrieb 1/2", gelenkwellen, kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2", 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Steckschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.