| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-900SZ-36 Herst.-Nr.: 900SZ-36 EAN/GTIN: 4000896100132 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Für Achswellenmutter an - BMW 3er ∙ 5er ∙ 7er ∙ Z3 ∙ M3 ∙ VW Polo Bj. 2001 → ∙ SEAT Ibiza Bj. 2002 → - VW Golf Plus 1,9 TDi Bj. 2005 → ∙ Polo 5 Radnabenverschraubung an der Vorderachse RENAULT Twingo 3 und SMART (453) Fortwo / Forfour Bj. 2014 → - Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 36 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 50 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.36 kg
- Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | FAHRWERK > Gelenkwellen | Ausführung Antrieb/Abtrieb: | Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring | Durchmesser d1 (am Abtrieb): | 50 mm | Durchmesser d2 (am Antrieb): | 30 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Maschinenbetätigung | hz-class Hauptklasse: | 220040 Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-Sechskant) maschinenbetätigt | hz-class Unterklassen: | 600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | Bezeichnung Produktgruppe: | Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 900 SZ ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll ∙ Tractionsprofil Doppel-Sechskant | Produktgruppe: | 900SZ | Netto-Gewicht (kg): | 0.36 kg | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 36 | Tiefe: | 25 mm | Länge: | 60 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | Oberfläche: | phosphatiert, geölt | Abmessungen / Länge: | 60 mm | Norm: | DIN 3129 | ISO 2725-2 | Produktempfehlung: | 903SPC/3 | 900S | 9007S | 9012M | 5122-3CT | 197-3 | Schlüsselweite (s1): | 36 mm | Ersatzteil: | 900S-HF1530 | 900S-G1527 | 900S-H1527 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040219 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, kraftsteckschlüsseleinsatz 36 mm 1/2" hazet, kraftschraubereinsatz 12-kant, kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2", Stecknuß (12kant), Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| |