Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz 900S ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Sechskant-Tractionsprofil ∙ Anzahl Werkzeuge: 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
900S
900S
Artikel-Nr.:
     C1156-900S
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900S
EAN/GTIN:
     4000896057153
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 6.93 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 23
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
220120 Steckschlüssel-Satz maschinenbetätigt
hz-class Unterklassen:
220020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) maschinenbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
23
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz
Produktgruppe:
900S-Satz
Netto-Gewicht (kg):
6.93 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
435 mm
Abmessungen / Länge:
435 mm x 215 mm x 62 mm
Verpackung außen:
Metall-Kasten (HAZET-Blau)
Verpackung innen:
2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
Stückliste:
900S-13 | 900S-14 | 900S-16 | 900S-17 | 900S-18 | 900S-19 | 900S-21 | 900S-22 | 900S-24 | 900S-27 | 900SLG-13 | 900SLG-16 | 900SLG-17 | 900SLG-18 | 900SLG-19 | 900SLG-21 | 900SLG-22 | 900SLG-24 | 900SLG-27 | 9005S-5 | 9006S | 900S-HF1530 | 900S-HF814
Produktempfehlung:
9012M | 960MGT | 5122-3CT | 197-3 | 2157-1
Ersatzteil:
163-405L | 900S-HF1530 | 900S-HF814 | 900S-PL
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeuge,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Steckschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,56*
€ 467,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,46*
€ 452,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,82*
€ 428,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,22*
€ 416,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.