Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz 900AZ ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ <sup>3</sup>⁄<sub>8</sub> – 1,<sup>1</sup>⁄<sub>4</sub>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
900AZ
900AZ
Artikel-Nr.:
     C1156-900AZ
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900AZ
EAN/GTIN:
     4000896043569
Suchbegriffe:
Doppelsteckschlüsselsatz
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
  • Mit Doppelsechskant Steckschlüsseleinsätzen
  • Amerikanische Maße
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 23
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120123060079 | D 19 XMAU-20 | D 19 YWU-20 | D 19 WAU-20 | 003-589-00-09-00DC | 003-589-16-99-00DC | W003589000900 | W003589169900
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123060079
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
003-589-00-09-00DC | 003-589-16-99-00DC | W003589000900 | W003589169900
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Knarrenkasten | Ratschenkoffer | Ratschenkasten | Ratschkasten | Ratschekasten | Nusskasten | Steckschlüssel | Doppelsechskant | Doppel | 6kt | 6kant | Zwölfkant | 12kt | 12kant | Satz | Sortiment | Set | Zoll | Zöllig | Zollwerkzeug | Amerikanisches Maß | Us Maß | Us Maße | Steckschlüsselkasten | 12 kant | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Steckschlüsselgarnitur | Inch
Schluesselworte:
Einsätze (Bits) und Zubehör | Knarrenkasten | Nusskasten | Steckschlüssel Satz | Ratschenkasten | Safety-Insert-System | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Werkzeug Satz / Sortiment | Ratschenkoffer | Ratschkasten | Ratschekasten | Steckschlüssel | Doppelsechskant | Doppel | 6kt | 6kant | Zwölfkant | 12kt | 12kant | Satz | Sortiment | Set | Zoll | Zöllig | Zollwerkzeug | Amerikanisches Maß | Us Maß | Us Maße | Steckschlüsselkasten | 12 kant | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Steckschlüsselgarnitur | Inch | 5120123060079 | D 19 XMAU-20 | D 19 YWU-20 | D 19 WAU-20 | 003-589-00-09-00DC | 003-589-16-99-00DC | W003589000900 | W003589169900 | 900AZ | MERCEDES-BENZ
metrisch/imperial:
Amerikanische Maße
hz-class Hauptklasse:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
hz-class Unterklassen:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Anzahl Werkzeuge:
23
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüssel Satz
Produktgruppe:
900AZ-Satz
Netto-Gewicht (kg):
5 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Länge:
355 mm
Abmessungen / Länge:
355 mm x 235 mm x 65 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Lieferumfang:
900AZ-3/8 | 900AZ-7/16 | 900AZ-1/2 | 900AZ-9/16 | 900AZ-19/32 | 900AZ-5/8 | 900AZ-11/16 | 900AZ-3/4 | 900AZ-25/32 | 900AZ-13/16 | 900AZ-7/8 | 900AZ-15/16 | 900AZ-31/32 | 900AZ-1 | 900AZ-1.1/16 | 900AZ-1.1/8 | 900AZ-1.3/16 | 900AZ-1.1/4 | 915 | 916HP | 917-5 | 918-10 | 920
Produktempfehlung:
916HP | 960MGT | 5122-3CT | 197-3 | 2157-1
Ersatzteil:
165-L | 163-357L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, hazet doppelsteckschlüsselsatz, einhand knarrensatz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 266,19* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.