Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-13 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
900-13
900-13
Artikel-Nr.:
     C1156-900-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900-13
EAN/GTIN:
     4000896042746
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 18.8 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 22 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121206682 | 19 13 | 917.1213 | VAS 5492/6 | VAS5492/6 | ASE46839900000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121206682
CrossReferenz Volkswagen:
VAS 5492/6 | VAS5492/6 | ASE46839900000
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
18.8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
22 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN, CHRYSLER, FORD, MERCEDES-BENZ, OPEL/VAUXHALL, RENAULT, VOLVO
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Nuss | Nüsse | 6kt | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 13 | Stecknuss | Stecknüsse | Sechskant | 6kant | Steckschlüssel | Einsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2"
Schluesselworte:
Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Nuss | Nüsse | 6kt | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 13 | Stecknuss | Stecknüsse | Sechskant | 6kant | Steckschlüssel | Einsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 5120121206682 | 19 13 | 917.1213 | VAS 5492/6 | VAS5492/6 | ASE46839900000 | 900-13 | VOLKSWAGEN, CHRYSLER, FORD, MERCEDES-BENZ, OPEL/VAUXHALL, RENAULT, VOLVO
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 900 ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll ∙ Tractionsprofil Sechskantmetrisch
Produktgruppe:
900
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN | CHRYSLER | FORD | MERCEDES-BENZ | OPEL/VAUXHALL | RENAULT | VOLVO
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
13
Tiefe:
11.3 mm
Länge:
38 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
38 mm
Norm:
DIN 3124 | ISO 2725-1
Produktempfehlung:
900LG-15 | 918-10 | 9022P-2 | 6604-1 | 953SPC | 916HP
Schlüsselweite (s1):
13 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040218
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw13 x 1/2'', sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.