Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz ∙ Sechskant 880LG/10H ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 10 – 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880LG/10H
880LG/10H
Artikel-Nr.:
     C1156-880LG/10H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880LG/10H
EAN/GTIN:
     4000896040865
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
  • 10 Sechskant Steckschlüsseleinsätze,
  • Lange Ausführung
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 240 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.84 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Informationen:
CrossReference:
5470/5 | ASE46834400000
CrossReferenz Volkswagen:
5470/5 | ASE46834400000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
3/8 | 3/8 Zoll | 3/8"
Schluesselworte:
Einsätze (Bits) und Zubehör | Knarrenkasten | Nusskasten | Steckschlüssel Satz | Ratschenkasten | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Werkzeug Satz / Sortiment | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 5470/5 | ASE46834400000 | 880LG/10H | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
10
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 880 Lg ∙ Innenvierkant 10 = 3/8 Zoll ∙ Tractionsprofil Sechskantlang ∙ metrisch
Produktgruppe:
880LG-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.84 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Länge:
240 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
240 mm
Lieferumfang:
880LG-10 | 880LG-11 | 880LG-12 | 880LG-13 | 880LG-14 | 880LG-15 | 880LG-16 | 880LG-17 | 880LG-18 | 880LG-19
Produktempfehlung:
953SPC | 2105LG/9H | 2200SC-2 | 2160-1 | 863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.