Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sechskant Gelenk Steckschlüsseleinsatz Satz 880G/10H ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 10 – 19 ∙ Anzahl Werkzeuge: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880G/10H
880G/10H
Artikel-Nr.:
     C1156-880G/10H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880G/10H
EAN/GTIN:
     4000896040612
Suchbegriffe:
Gelenkschlüssel
Gelenksteckschlüssel
Kardangelenk
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • 10 Sechskant Gelenk Steckschlüsseleinsätze
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 10 – 19
  • Abmessungen / Länge: 240 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.65 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) handbetätigt
hz-class Unterklassen:
210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
10
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 880 G ∙ Innenvierkant 10 = 3/8 Zoll ∙ Tractionsprofil Sechskantmetrisch ∙ mit Gelenk
Produktgruppe:
880G
Netto-Gewicht (kg):
0.65 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
240 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
240 mm
Stückliste:
880G-10 | 880G-11 | 880G-12 | 880G-13 | 880G-14 | 880G-15 | 880G-16 | 880G-17 | 880G-18 | 880G-19
Produktempfehlung:
2528-10 | 953SPC | 2105LG/9H | 2200SC-2 | 2160-1
Ersatzteil:
880HL-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, kardangelenk 3/8, kardangelenk, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 267,03* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.