Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz ∙ TORX® 880G-E/4 ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Profil ∙ E8 – E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880G-E/4
880G-E/4
Artikel-Nr.:
     C1156-880G-E/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880G-E/4
EAN/GTIN:
     4000896040520
Suchbegriffe:
Gelenkschlüssel
Gelenksteckschlüssel
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Gelenk / gebogene Form:
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Knarrenkasten | Ratschenkoffer | Ratschenkasten | Ratschkasten | Ratschekasten | Nusskasten | Torx | Sechsrund | Steckschlüssel | Steckschlüsselkasten | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Torks | Steckschlüsselgarnitur | Kardan | Kardangelenk
Schluesselworte:
Nusskasten | Knarrenkasten | Steckschlüssel Satz | Ratschenkasten | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | TORX Schraubwerkzeug | Werkzeug Satz / Sortiment | Ratschenkoffer | Ratschkasten | Ratschekasten | Torx | Sechsrund | Steckschlüssel | Steckschlüsselkasten | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Torks | Steckschlüsselgarnitur | Kardan | Kardangelenk | 880G-E/4
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüssel Satz
Produktgruppe:
880G-E-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.25 kg
Abtrieb:
Außen TORX® Profil
Antrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Lieferumfang:
880G-E8 | 880G-E10 | 880G-E12 | 880G-E14
Produktempfehlung:
900-E/5 | 880LG-E14 | 2901G-7 | 8821-1 | 163-379/38
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, stecknuss innen-torx, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.