Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-6 ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8801K-6
8801K-6
Artikel-Nr.:
     C1156-8801K-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8801K-6
EAN/GTIN:
     4000896053612
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • Extrakurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 6 mm
  • Abmessungen / Länge: 43.5 mm
  • Länge l1: 17 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk

Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung

Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke

Optimierter Korrosionsschutz

Weitere Informationen:
Baulänge:
Extrakurze Ausführung
CrossReference:
IN 30 6 | 5470/11 | ASE46835000000
CrossReferenz Volkswagen:
5470/11 | ASE46835000000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Schraubenzieher
Schluesselworte:
Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Schraubenzieher | IN 30 6 | 5470/11 | ASE46835000000 | 8801K-6 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801 K ∙ Innenvierkant 10 = 3/8 Zoll ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch ∙ kurz
Produktgruppe:
8801K
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge l2:
43.5 mm
Länge l1:
17 mm
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Antrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
17 mm
Schlüsselweite s1xs2:
6
Material:
Klinge Sonderstahl
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
43.5 mm
Norm:
DIN 7422
Produktempfehlung:
163-302/6 | 828-10 | 863MBIT/33 | 985 | 986/13
Schlüsselweite (s1):
6 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040238
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.