Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drehzahlsensor-Kugelkopf-Schraubendreher-Einsatz, s: 4, Innen Sechskant


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Drehzahlsensor-Kugelkopf-Schraubendreher-Einsatz, s: 4, Innen Sechskant
Drehzahlsensor-Kugelkopf-Schraubendreher-Einsatz, s: 4, Innen Sechskant
Artikel-Nr.:
     C1156-8501KK-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8501KK-4
EAN/GTIN:
     4000896157839
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innense...

Drehzahlsensor-Kugelkopf-Schraubendreher-Einsatz, s: 4, Innen Sechskant

  • Drehzahlsensor-Kugelkopf-Schraubendreher-Einsatz.
  • Aus- bzw. Einbau des Motordrehzahlgebers an VW: - 1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Passat - 1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader und Kompressor): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, Eos, Scirocco, Touran. -
  • Klinge mit Kugelkopf Schlüsselweite 4 mm.
  • Innenvierkant Antrieb: 6,3 mm = 1/4 Zoll.
  • Made In Germany.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schlüsselweite s:
4 mm
Durchmesser (d):
12 mm
Abtrieb:
Innen Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, SchraubenzieherEinsatz, Schraubendreher-Einsatz, SchraubendreherEinsatz, Schraubendreher Einsatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,229*
1 Kartonage enthält 10 Stück (€ 0,8229* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,229*
€ 9,7925
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG