Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-8 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8501-8
8501-8
Artikel-Nr.:
     C1156-8501-8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8501-8
EAN/GTIN:
     4000896036936
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 28 mm
  • Länge l1: 6.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk

Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung

Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke

Optimierter Korrosionsschutz

Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121317756 | IN 20 8 | VAS 5451/23 | VAS5451/23 | ASE46831300000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121317756
CrossReferenz Volkswagen:
VAS 5451/23 | VAS5451/23 | ASE46831300000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher
Schluesselworte:
Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | 5120121317756 | IN 20 8 | VAS 5451/23 | VAS5451/23 | ASE46831300000 | 8501-8 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501 ∙ Innenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll ∙ für Innensechskant-Profil
Produktgruppe:
8501
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge l2:
28 mm
Länge l1:
6.5 mm
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
12 mm
Schlüsselweite s1xs2:
8
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
28 mm
Norm:
DIN 7422
Produktempfehlung:
2200SC-31 | 2250-2 | 863MBIT/33 | 863HP | 2200SC-2
Schlüsselweite (s1):
8 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040238
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.