Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stehbolzen-Ausdreher 844-12 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
844-12
844-12
844-6;844-12;844-8;844-10;844-7;844/5
Artikel-Nr.:
     C1156-844-12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     844-12
EAN/GTIN:
     4000896035816
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher hazet
bolzenausdreher
  • Für gewindeschonenden Ein- und Ausbau von Stehbolzen und Gewindestiften mit Rechts- oder Linksgewinde
  • Innenvierkant Antrieb 12″ (12,5 mm) oder
    Schlüsselweite 21 mm Außensechskant
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Durchmesser: 27 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Stehbolzenausdreher | Linksausdreher | Stehbolzen | Ausdreher | Stehbolzendreher | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Gewindeschneider
Schluesselworte:
Stehbolzen-Ausdreher | Bolzenausdreher | Gewinde-Reparatur | Stehbolzenausdreher | Linksausdreher | Stehbolzen | Ausdreher | Stehbolzendreher | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Gewindeschneider | 844-12
hz-class Hauptklasse:
270140 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Bezeichnung Produktgruppe:
Stehbolzen-Ausdreher
Produktgruppe:
844
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Länge:
75 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
75 mm
Durchmesser:
27 mm
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Produktempfehlung:
841/25 | 847-0410A | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
187 g
Stehbolzen Durchmesser mm:
12
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041508
Weitere Suchbegriffe: Abziehwerkzeug,Stehbolzenausdreher,Stehbolzen,Ein- und Ausdreher,Stiftschrauben Ein-und Ausdreher,Stockschrauben Ein-und Ausdreher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.