Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubenausdreher 840-5 ∙ 8 – 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840-5
840-5
Artikel-Nr.:
     C1156-840-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     840-5
EAN/GTIN:
     4000896035724
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher hazet
schraubenausdreher
  • Geschliffen
  • Abmessungen / Länge: 81.5 mm
  • Durchmesser (min-max): 8 – 9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Zum Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen mit Rechtsgewinde
Weitere Informationen:
CrossReference:
8551 5 | 8551 S 5
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Linksausdreher | Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Schrauben-Ausdreher | Linksausdreher | Gewindeschneider | 8551 5 | 8551 S 5 | 840-5
hz-class Hauptklasse:
270140 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubenausdreher
Produktgruppe:
840
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Material:
Chrom-Vanadium
Länge l2:
81.5 mm
Abmessungen / Länge:
81.5 mm
Durchmesser min:
8 mm
Durchmesser max:
9 mm
Durchmesser (min-max):
8 – 9
Produktempfehlung:
841/25 | 849 | 842AIG-1/4 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
47 g
Schraube M (Gewinde/Steigung):
14–18
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041503
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeuge,Ausdreher,Ausdreher Schrauben,Gewinde Reparatursatz,Schraubenausdreher-Satz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.