Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spannungsprüfer 839-1 ∙ Schlitz Profil ∙ 0.5 x 2.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
839-1
839-1
839-1
839-1
839-1
1520/56;839-1
1520/56;839-1
1520/56;839-1
839-1
802-PH2;802-PH1;802-PH3;802-PH0;803LG-PH2;803LG-PH1;803-PH1;803-PH0;803-PH3;803-PH2;803-PH4;810VDE-PH2;810VDE-PH1;810VDE-PH3;802-PZ1;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ3;803-PZ2;803-PZ1;802-55;802-30;802-120;802-100;802-65;802-80;802-40;803-80;803-35;803-55;803-40;803-25;803-30;803-65;803-120;803S-55;803-140;803-20;803-100;803LG-55;805C-25;810VDE-40;810VDE-30;810VDE-25;810VDE-35;839-1;802-T15H;802-T30H;802-T40H;802-T27H;802-T45H;802-T20H;802-T10H;802-T25H;802-T9H;802-T8H;803LG-T20;803LG-T30;803LG-T25;803LG-T15;803-T15;803-T8;803-T7;803-T9;803-T30;803-T20;803-T27;803-T25;803-T6;803-T10;803-T40;810VDE-T30;810VDE-T20;810VDE-T25;426-7;426-6;426-5;426-8;426-10;801NK-35;801NK-80;801NK-55;801NK-PH1;801NK-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-PH2;810-PH1;810-PH0;810-30;810-25;810-40;810-55;810-65;810U-45;810U-55;810U-70;810U-PH3;810U-PH1;810U-PH2;810-T27;810-T10;810-T30;810-T15;810-T25;810-T20
Artikel-Nr.:
     C1156-839-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     839-1
EAN/GTIN:
     4000896035670
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
  • 220 – 250 V
  • Schlitzklinge mit Hohlschliff
  • Extra langer Griff, 92 mm
  • Mit Clip
  • Defekte Soffitte nach VDE nicht auswechselbar
  • Rundklinge
  • Kunststoffgriff
  • DIN VDE 06800-6
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.5 x 2.8 mm
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Länge l1: 58 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen:
Grifflänge:
92 mm
Handgriff:
Kunststoffgriff
Klingenform:
Rundklinge
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
230240 Sonstige Schraubendreher
hz-class Unterklassen:
500160 Stromprüfer | 230060 Einkomponenten-Griff
Bezeichnung Produktgruppe:
Spannungsprüfer
Produktgruppe:
839
Länge l1:
58 mm
Länge l2:
150 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
2.8 mm
Klingenhoehe:
0.5 mm
Abmessungen / Länge:
150 mm
Norm:
DIN VDE 06800-6
Produktempfehlung:
810/6VDE | 1803VDE-33 | 1860VDE-11 | 1978-2 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
27 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27200308
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Spannungsprüfer, vde-schraubendreher (schlitz) hazet, schlitz vde schraubendreher, Akku-Prüfgerät,Accu-Prüfgerät,Batterie-Prüfgerät,Prüfgerät für Batterien,Prüfgerät für Accus,Prüfgerät für Akkus,Ladezustandsprüfgerät, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Spannungsprüfer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.