Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-T25 ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
828-T25
828-T25
Artikel-Nr.:
     C1156-828-T25
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-T25
EAN/GTIN:
     4000896034345
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T25
  • Abmessungen / Länge: 136 mm
  • Länge l1: 110 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T25
CrossReference:
002640 | 2142 TX T25
CrossReferenz BMW:
002640
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW
Griffdurchmesser [mm]:
26 mm
Grifflänge:
80 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t25 | Schraubendreher | Torks
Schluesselworte:
Quergriff / Schiebegriff | Schiebegriff / Quergriff | Schraubendreher (-zieher) | T-Griff-Schraubendreher | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t25 | Schraubendreher | Torks | 002640 | 2142 TX T25 | 828-T25 | BMW
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 828 T ∙ für Innen TORX® Profil2-Komponenten-T-Griff
Produktgruppe:
828-T
Länge l1:
110 mm
Länge l2:
136 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
TORX Abtrieb 1 mm:
4.43 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
136 mm
Produktempfehlung:
2116LG/8H | 1557/35 | 808/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040413
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx hazet t25, schraubendreher torx, schraubendreher torx 25, Innensechsrundschraubendreher,Innensechsrund-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.