| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-828-T20 Herst.-Nr.: 828-T20 EAN/GTIN: 4000896034321 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T20
- Abmessungen / Länge: 126 mm
- Länge l1: 100 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | T20 | CrossReference: | 2142 TX T20 | T10072 | CrossReferenz Volkswagen: | T10072 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | VOLKSWAGEN | Griffdurchmesser [mm]: | 26 mm | Grifflänge: | 80 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff | Klingendurchmesser: | 4 mm | Klingenform: | Rundklinge | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t20 | Schraubendreher | Torks | Schluesselworte: | Quergriff / Schiebegriff | Schiebegriff / Quergriff | Schraubendreher (-zieher) | T-Griff-Schraubendreher | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t20 | Schraubendreher | Torks | 2142 TX T20 | T10072 | 828-T20 | VOLKSWAGEN | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 828 T ∙ für Innen TORX® Profil2-Komponenten-T-Griff | Produktgruppe: | 828-T | Länge l1: | 100 mm | Länge l2: | 126 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.03 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | VOLKSWAGEN | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | TORX Abtrieb 1 mm: | 3.86 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 126 mm | Produktempfehlung: | 2116LG/8H | 1557/35 | 808/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |