Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-2.5 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
828-2.5
828-2.5
Artikel-Nr.:
     C1156-828-2.5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-2.5
EAN/GTIN:
     4000896034130
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
  • Sechskant-Klinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 2.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 118 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120123052983
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123052983
Griffdurchmesser [mm]:
18 mm
Grifflänge:
56 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Klingenform:
Sechskant-Klinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher
Schluesselworte:
Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Quergriff / Schiebegriff | Schiebegriff / Quergriff | Schraubendreher (-zieher) | T-Griff-Schraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 5120123052983 | 828-2.5
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 828 ∙ für Innensechskant-Profil2-Komponenten-T-Griff
Produktgruppe:
828
Länge l1:
100 mm
Länge l2:
118 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
2.5
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
118 mm
Produktempfehlung:
428-7 | 163-182/9 | 2240N/51 | 197-3 | 760-2 | 2157-1
Schlüsselweite (s1):
2.5 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040410
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, hazet schraubendreher torx, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Sechskantschraubendreher,Sechskantschraubenzieher,Sechskant-Schraubendreher,Sechskant-Schraubenzieher,Innensechskantschraubendreher
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.