| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-810VDE-25 Herst.-Nr.: 810VDE-25 EAN/GTIN: 4000896174089 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0.4 x 2.5 mm
- Abmessungen / Länge: 155 mm
- Länge l1: 75 mm
- VDE Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen: | | CrossReference: | VDE 2170 2,5 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF | Griffdurchmesser [mm]: | 25.7 mm | Grifflänge: | 80 mm | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb) | Klingendurchmesser: | 2.5 mm | Klingenform: | Rundklinge | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Produktstatus - gültig bis: | 2021-12-31 00:00:00 | Publikation: | HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | Schluesselworte Synonyme TBS: | Vde | Schlitzschraubendreher | Schluesselworte: | Elektriker-Werkzeug | Schutzisoliertes Werkzeug | Schraubendreher (-zieher) | Vde | Schlitzschraubendreher | VDE 2170 2,5 | 810VDE-25 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF | Schutzisolierung: | VDE Schutzisolierung bis 1000V | hz-class Hauptklasse: | 295040 Schraubendreher (Schutzisoliertes VDE Werkzeug) | hz-class Unterklassen: | 230040 Schraubendreher | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug | Bezeichnung Produktgruppe: | Elektriker-Schraubendreher 810 VDE ∙ für Schlitz-Profilschutzisoliert | Produktgruppe: | 810VDE | Länge l1: | 75 mm | Länge l2: | 155 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.03 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO | Abtrieb: | Schlitz Profil | Klingenbreite: | 2.5 mm | Klingenhoehe: | 0.4 mm | Fahrzeug-Hersteller Nkw: | DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO | Fahrzeug-Hersteller Zweirad: | BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA | Hersteller, sonstige: | SAF | Oberfläche: | Spitze brüniert | schutzisoliert | Abmessungen / Länge: | 155 mm | Norm: | IEC 60900:2018 | Produktempfehlung: | 802/10 | 805/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Netto-Gewicht (g): | 26 g | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online | Elektro | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 2,5 x 75, schlitz vde schraubendreher, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher |
| | |
| |