Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz ∙ mit Schlagkappe 810U-1/5 ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ 0.8 x 4.5 – 1.2 x 7 ∙ PH1 – PH2 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810U-1/5
810U-1/5
810U-1/5
810U-1/5
Artikel-Nr.:
     C1156-810U-1/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810U-1/5
EAN/GTIN:
     4000896179572
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 4.5 – 1.2 x 7 ∙ PH1 – PH2
  • Netto-Gewicht (kg): 0.56 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingenform:
Rundklinge
hz-class Hauptklasse:
230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
230040 Mehrkomponenten-Griff | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher Satz 810 U ∙ für Schlitz-Profil ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH)Schlagkappe ∙ 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
810U-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.56 kg
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil
Oberfläche:
Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Stückliste:
810U-45 | 810U-55 | 810U-70 | 810U-PH1 | 810U-PH2
Produktempfehlung:
2126 | 4760-M8X1/9 | 847-0410A | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, hazet schraubenziehersatz 5-teilig, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz hazet, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.