Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Halter 810SPC-6.3 ∙ Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) ∙ 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810SPC-6.3
810SPC-6.3
810SPC-6.3
810SPC-6.3
810SPC-6.3
Artikel-Nr.:
     C1156-810SPC-6.3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810SPC-6.3
EAN/GTIN:
     4000896165827
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Hand-Halter
  • Sechskant-Klinge
  • Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: mattverchromt
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 210 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser [mm]:
35.6 mm
Grifflänge:
110 mm
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingenform:
Sechskant-Klinge
hz-class Hauptklasse:
235260 Betätigungswerkzeug
hz-class Unterklassen:
800060 SPC- ∙ Standardartikel | 230040 Mehrkomponenten-Griff
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit-Halter 810 SPC ∙ Innensechskant 6,3 = 1/4 Zoll
Produktgruppe:
810SPC
Länge l1:
100 mm
Länge l2:
210 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Abtrieb:
Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Oberfläche:
mattverchromt
Abmessungen / Länge:
210 mm
Produktempfehlung:
2240N/51 | 9012M | 760-2 | 853-6 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Halter, Bithalter, Bithalter-Einsteckwerkzeug, Einsteckbithalter, Einsteckhalter, bit-halter magnetisch, bit halter, hazet bit-halter, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Steckschlüsselschraubendreher,Steckschlüssel-Schraubendreher,Steckschlüsselschraubenzieher,Steckschlüssel-Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.