Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher 810-30 ∙ Schlitz Profil ∙ SW 0,5 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810-30
810-30
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
810-PH0;810-PH1;810-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-40;810-25;810-65;810-30;810-55;810/6;810/13;810/6PZ;810T/6;810/2;810-T10;810-T30;810-T20;810-T15;810-T27;810-T25
Artikel-Nr.:
     C1156-810-30
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810-30
EAN/GTIN:
     4000896205127
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Aufhängeloch im Griff
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.5 x 3 mm
  • Abmessungen / Länge: 165 mm
  • Länge l1: 80 mm
Weitere Informationen:
Grifflänge:
85 mm
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser:
3 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Schraubendreher | Schlitzschraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Schraubenzieher | Schraubendreher | Schlitzschraubendreher | 810-30
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 810 ∙ für Schlitz-Profil3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
810
Länge l1:
80 mm
Länge l2:
165 mm
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
3 mm
Klingenhoehe:
0.5 mm
Oberfläche:
Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
165 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher hazet, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.