Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher trinamic 803-PH3 ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
803-PH3
803-PH3
Artikel-Nr.:
     C1156-803-PH3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-PH3
EAN/GTIN:
     4000896077588
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH3
  • Abmessungen / Länge: 272 mm
  • Länge l1: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PH3
CrossReference:
5300/30 | 5445 | ASE46803100000 | ASE46828400000
CrossReferenz Volkswagen:
5300/30 | 5445 | ASE46803100000 | ASE46828400000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Griffdurchmesser [mm]:
35 mm
Grifflänge:
122 mm
Handgriff:
Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
Klingendurchmesser:
8 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | trinamic / TRInamicULTRA Schraubendreher | Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | 5300/30 | 5445 | ASE46803100000 | ASE46828400000 | 803-PH3 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 803 PH ∙ trinamic ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH)1-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
803-PH
Länge l1:
150 mm
Länge l2:
272 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH
Antriebs-Sechskant s mm:
13
Abmessungen / Länge:
272 mm
Norm:
DIN ISO 8764-2 | ISO 8764-2
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph 3x150 hazet, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph 3, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.