Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher trinamic 803-40 ∙ Schlitz Profil ∙ SW 0,8 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
803-40
803-40
Artikel-Nr.:
     C1156-803-40
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-40
EAN/GTIN:
     4000896077472
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 193 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5300/32 | 5435 | ASE46803300000 | ASE46827400000
CrossReferenz Volkswagen:
5300/32 | 5435 | ASE46803300000 | ASE46827400000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Griffdurchmesser [mm]:
27 mm
Grifflänge:
93 mm
Handgriff:
Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
Klingendurchmesser:
4 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schlitzschraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | trinamic / TRInamicULTRA Schraubendreher | Schlitzschraubendreher | 5300/32 | 5435 | ASE46803300000 | ASE46827400000 | 803-40 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 803 ∙ trinamic ∙ für Schlitz-Profil1-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
803
Länge l1:
100 mm
Länge l2:
193 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
4 mm
Klingenhoehe:
0.8 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
193 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
Weitere Suchbegriffe: hazet schlitz-schraubendreher 4x 100 mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.