Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher HEXAnamic® 802-T8H ∙ Tamper Resistant TORX® Profil ∙ SW T8H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
802-T8H
802-T8H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
Artikel-Nr.:
     C1156-802-T8H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802-T8H
EAN/GTIN:
     4000896145102
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T8H
  • Abmessungen / Länge: 159 mm
  • Länge l1: 60 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
    - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
    - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
    - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
  • Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
  • Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
    - Optimierter Abgleitschutz
    - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
  • Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
  • Größenoptimierte Schnelldrehzone
  • Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
  • Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf
Weitere Informationen:
Abrollschutz vorhanden:
Ja
Abtriebsgröße:
T8H
CrossReference:
801-T8H | 4000896087457 | 2163 TX T8 | 2163 TXB T8
Griffdurchmesser [mm]:
33.8 mm
Grifflänge:
99 mm
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser:
3 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t8h | Tamper Torx | Tampertorx | Tamper Resistant | Resistorx | Resis Torx | Innen Stern | Innensechsrund | Schraubendreher | Torks
Schluesselworte:
HEXAnamic Schraubendreher | Schraubendreher (-zieher) | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | t8h | Tamper Torx | Tampertorx | Tamper Resistant | Resistorx | Resis Torx | Innen Stern | Innensechsrund | Schraubendreher | Torks | 801-T8H | 4000896087457 | 2163 TX T8 | 2163 TXB T8 | 802-T8H
Vorgänger-Artikelnummer:
801-T8H | 4000896087457
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 802 T H ∙ für Tamper-Resistant TORX® ProfilHEXAnamic® 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
802-TH
Länge l1:
60 mm
Länge l2:
159 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.05 kg
Abtrieb:
Tamper Resistant TORX® Profil
TORX Abtrieb 1 mm:
2.31 mm
Abmessungen / Länge:
159 mm
Produktempfehlung:
2116LG/8H | 1557/35 | 808/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040413
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.