| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-755-6A Herst.-Nr.: 755-6A EAN/GTIN: 4000896126569 |
| |
|
| | |
| - Einhand-Bedienung und automatische Einstellung
- Variable Klemmkraft-Einstellung
- Einfache und sichere Entriegelung – Zange bleibt geschlossen bis Entriegelung betätigt wird
- Nockenmechanik – gewährleistet, bei gleichbleibender Klemmkraft, automatische Einstellung auf jede Größe
- Drahtabschneider
- Rutschsichere Oberfläche
- Abmessungen / Länge: 161 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS: | Automatikgripzange | Automatik | Gripzange | Grippzange | Schluesselworte: | Automatik-Gripzange | Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Grip-Zange | Zange | Automatikgripzange | Automatik | Gripzange | Grippzange | 755-6A | hz-class Hauptklasse: | 240240 Gripzange | hz-class Unterklassen: | 670500 Karosserie-Instandsetzung | Bezeichnung Produktgruppe: | Grip-Zange | Produktgruppe: | 755 | Netto-Gewicht (kg): | 0.24 kg | Länge: | 161 mm | Spannbereich rund min: | 0 mm | Spannbereich rund max: | 32 mm | Abmessungen / Länge: | 161 mm | Produktempfehlung: | 758-1 | 1967-90 | 1967-70 | 1960-5 | 1934-9 | 167-3 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21043812 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, seegeringzange hazet, seegering zange, Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange |
| | |
| |