Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Grip-Zange ∙ selbsteinstellend 755-10A ∙ 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
755-10A
755-10A
755-10A
Artikel-Nr.:
     C1156-755-10A
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     755-10A
EAN/GTIN:
     4000896126590
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal-gripzange hazet
  • Einhand-Bedienung und automatische Einstellung
  • Variable Klemmkraft-Einstellung
  • Einfache und sichere Entriegelung – Zange bleibt geschlossen bis Entriegelung betätigt wird
  • Nockenmechanik – gewährleistet, bei gleichbleibender Klemmkraft, automatische Einstellung auf jede Größe
  • Drahtabschneider
  • Rutschsichere Oberfläche
  • Abmessungen / Länge: 230 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.62 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Automatikgripzange | Automatik | Gripzange | Grippzange
Schluesselworte:
Automatik-Gripzange | Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Grip-Zange | Zange | Automatikgripzange | Automatik | Gripzange | Grippzange | 755-10A
hz-class Hauptklasse:
240240 Gripzange
hz-class Unterklassen:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Grip-Zange
Produktgruppe:
755
Netto-Gewicht (kg):
0.62 kg
Länge:
230 mm
Spannbereich rund min:
0 mm
Spannbereich rund max:
44 mm
Abmessungen / Länge:
230 mm
Produktempfehlung:
758-1 | 1967-90 | 1967-70 | 1960-5 | 1934-9 | 167-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043812
Weitere Suchbegriffe: universal gripzange, Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.