Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630D-13 ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6630D-13
6630D-13
Artikel-Nr.:
     C1156-6630D-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630D-13
EAN/GTIN:
     4000896028979
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (Zoll)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 60.8 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25 mm
  • Kopfstärke a: 12 mm
  • Kopfstärke (a1): 21.5 mm
  • Kopfbreite b: 30 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
7218-13
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Einsteckringschlüssel | Drehmomentenschlüssel | Einsteck | Ringschlüssel | Drehmomend
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Einringschlüssel | Einsteck-Halter u. Werkzeug | Ringschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Einsteckringschlüssel | Drehmomentenschlüssel | Einsteck | Drehmomend | 7218-13 | 6630D-13
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
hz-class Unterklassen:
200150 Einringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Einsteck-Ringschlüssel 6630 DEinsteckvierkant 14 x 18 mm ∙ Außensechskant-Profil
Produktgruppe:
6630D
Netto-Gewicht (kg):
0.13 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
14 x 18 mm Einsteck-Vierkant
Kopfbreite b:
30 mm
Kopfstärke (a1):
21.5 mm
Kopfstärke a:
12 mm
Länge:
60.8 mm
Schlüsselweite s1xs2:
13
Schlüsselweite (s1):
13 mm
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
60.8 mm
Verwendung:
5292-3CT | 6291-1CT | 6292-1CT | 6293-1CT | 6291-1CTCAL | 6292-1CTCAL | 6293-1CTCAL | 6294-1CT | 6295-1CT | 6294-1CTCAL | 6295-1CTCAL | 6392-200 | 6392-320 | 6392-200V | 6392-320V | 7292-2STAC | 7294-2STAC | 7295-2STAC | 7292-2STACCAL | 7294-2STACCAL | 7295-2STACCAL | 7292-5STAC | 7294-5STAC | 7295-5STAC | 6292-1CT/28 | 6397
Produktempfehlung:
6293-1CT | 6404-1 | 6423D | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
108 Nm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
25 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040109
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, gabelringschlüssel (zoll), Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Schraubenschlüssel,Einringschlüssel,Einring-Schlüssel,Ring-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.