Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Maulschlüssel 6450D-13 ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6450D-13
6450D-13
6450C-8;6450C-18;6450C-11;6450C-17;6450C-15;6450D-36;6450C-10;6450D-34;6450C-9;6450C-19;6450C-16;6450C-13;6450D-19;6450C-7;6450C-14;6450C-12;6450D-13;6450D-21;6450D-14;6450D-18;6450D-30;6450D-27;6450D-41;6450D-38;6450D-32;6450D-16;6450D-22;6450D-24;6450D-17;6450D-15
6612C-18;6450D-15;6450D-30;6450D-16;6450D-38;6450D-34;6450D-32;6450D-14;6450D-27;6450D-18;6450D-19;6450D-41;6450D-22;6612C-13;6450D-24;6612C-12;6612C-22;6612C-21;6612C-16;6450D-13;6450D-21;6450D-36;6450D-17;6630A-36;6630A-41;6630A-34;6630A-32;6606D-18;6606D-17;6606D-19;6606D-16;6606D-21;6630D-13;6630D-32;6630D-21;6630D-34;6630D-41;6630D-27;6630D-36;6630D-22;6630D-30;6630D-14;6630D-16;6630D-24;6630D-17;6630D-15;6630D-19;6450C-11;6450C-18;6630C-22;6450C-7;6630C-14;6450C-13;6630C-18;6630C-19;6630C-12;6450C-17;6630C-10;6630C-21;6630C-7;6630C-15;6630C-17;6630C-16;6450C-9;6630C-11;6630C-8;6630C-13;6450C-12;6450C-15;6450C-8;6450C-19;6450C-16;6630D-18;6450C-10;6450C-14;6423C;6404-1;6402;6406;6401-1S;6404;6403-1;6612C-10;6402-1S;6612C-17;6612C-11;6612C-14;6402-1;6401-1;6403-1S;6430D;6408;6401N;6408-1;6414;6430C;6404-1S;6612C-19;6423D;6604-1;6602-1;6403;6413-2;6413-1;6420D;6420B;6420C;6413-3;6413-4;5290-3CT;5292-3CT;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5280-3CT;6609C-E20;6609C-E24;6609C-E11;6609C-E12;6609C-E22;6609C-E10;6609C-E14;6609C-E18;6609C-E16
Artikel-Nr.:
     C1156-6450D-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6450D-13
EAN/GTIN:
     4000896028450
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 56.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25 mm
  • Kopfstärke a: 7 mm
  • Kopfstärke (a1): 21.5 mm
  • Kopfbreite b: 30 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
hz-class Unterklassen:
200020 Einmaulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Einsteck-Maulschlüssel 6450 DEinsteckvierkant 14x18 mm ∙ Außensechskant-Profil
Produktgruppe:
6450D
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Kopfbreite b:
30 mm
Kopfstärke (a1):
21.5 mm
Kopfstärke a:
7 mm
Länge:
56.5 mm
Schlüsselweite s1xs2:
13
Schlüsselweite (s1):
13 mm
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
56.5 mm
Produktempfehlung:
6293-1CT | 6404-1 | 6423D | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
52 Nm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
25 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040101
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet einsteckvierkant, sechskant einsteck maulschlüssel, aufsteck maulschlüssel 14 x 18, Maulschlüssel (Ein-),Gabelschlüssel (Einfach), Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Gelenkschlüssel,Maul-Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.