Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel 6391-50 ∙ Drehmomentbereich min-max: 5 – 50 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant ∙ 241 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6391-50;6391-50V
6391-50;6391-50V
6391-10;6391-12V;6391-12;6391-35V;6391-25;6391-35;6391-25V;6391-50;6391-50V;6391-85V;6391-85;6392-200V;6392-320;6392-320V;6392-200
Artikel-Nr.:
     C1156-6391-50
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6391-50
EAN/GTIN:
     4000896027064
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
hazet drehmoment-schlüssel 5 – 50 n...
  • Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
  • Fest einstellbarer Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E oder einem anderen geeigneten Gerät
  • Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant
  • Abmessungen / Länge: 241 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
  • Drehmomentbereich min-max: 5 – 50 Nm
  • Genauigkeit: 2 %
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 231.00 – 231.00 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 2.2 – 22.1 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 30 mm
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm

SYSTEM 6300 CT Industrie Einsteck-Drehmomentschlüssel

2 – 320 Nm ∙ mit Einsteck-Vierkant ∙ fest einstellbarer Wert ∙ Genauigkeit ± 2 %

Weitere Informationen:
CrossReference:
5120123383924 | 7568-10 | 760-50 | 7563-10 | 7563-01 | 4150-50 | 7471-01 | 7559-01 | 7562-10
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123383924
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schlüssel | Manoskop | Dremometer | Torcofix | Drehmomend | Innenvierkant | 9x12 | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schlüssel | Manoskop | Dremometer | Torcofix | Drehmomend | Innenvierkant | 9x12 | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 5120123383924 | 7568-10 | 760-50 | 7563-10 | 7563-01 | 4150-50 | 7471-01 | 7559-01 | 7562-10 | 6391-50
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 mm:
201 mm
hz-class Hauptklasse:
300040 Drehmomentschlüssel
hz-class Unterklassen:
300080 Einsteckwerkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
SYSTEM 6300 CT Industrie Einsteck-Drehmomentschlüssel2 – 320 Nm ∙ mit Einsteck-Vierkant ∙ fest einstellbarer Wert ∙ Genauigkeit ± 2 %
Produktgruppe:
6300
Netto-Gewicht (kg):
0.28 kg
Abtrieb:
9 x 12 mm Einsteck-Vierkant
Kopfbreite b:
22 mm
Kopfstärke a:
17 mm
Länge:
241 mm
Abmessungen / Länge:
241 mm
Verpackung außen:
Hexa-Drehpack
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Service-Paket:
SP-10
Verwendung:
2597 | 2597-2/5 | 6413-1 | 6420B | 6420C | 6609C-E10 | 6609C-E11 | 6609C-E12 | 6609C-E14 | 6609C-E16 | 6609C-E18 | 6609C-E20 | 6609C-E22 | 6609C-E24 | 6450C-7 | 6450C-8 | 6450C-9 | 6450C-10 | 6450C-11 | 6450C-12 | 6450C-13 | 6450C-14 | 6450C-15 | 6450C-16 | 6450C-17 | 6450C-18 | 6450C-19 | 6630C-7 | 6630C-8 | 6630C-10 | 6630C-11 | 6630C-12 | 6630C-13 | 6630C-14 | 6630C-15 | 6630C-16 | 6630C-17 | 6630C-18 | 6630C-19 | 6630C-21 | 6630C-22 | 6612C-10 | 6612C-11 | 6612C-12 | 6612C-13 | 6612C-14 | 6612C-16 | 6612C-17 | 6612C-18 | 6612C-19 | 6612C-21 | 6612C-22 | 6408 | 6408-1 | 6401N | 6402 | 6403 | 6401-1 | 6402-1 | 6403-1 | 6401-1S | 6402-1S | 6403-1S | 6430C | 6450C/7
Produktempfehlung:
6282-1CT | 6403-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
6391-07 | 6000-4.0-01/50 | 6000-4.0-02/50 | SP-10
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
50 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
5 Nm
Genauigkeit:
2 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
231.00 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm:
231.00 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
231.00 – 231.00
Betätigungskraft min. kg:
2.2 kg
Betätigungskraft max. kg:
22.1 kg
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
3.69 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
36.88 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, hazet drehmoment-schlüssel, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.