Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel 630-30X32 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 30 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
630-30X32
630-30X32
630-30X32;630-18X19;630-21X22;630-14X15;630-16X17;630-8X9;630-24X26;630-17X19;630-12X13;630-24X27;630-27X32;630-6X7;630-20X22;630-10X11;630-25X28;630-21X23;630-36X41;630/12;630/8;630A-1/4X5/16;630A-1X1.1/8;630A-19/32X11/16;630A-3/8X7/16;630A-15/16X1;630A-25/32X13/16;630A-1/2X9/16;630A-5/8X3/4;630A-1.1/16X1.1/4;630A-3/4X7/8
Artikel-Nr.:
     C1156-630-30X32
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630-30X32
EAN/GTIN:
     4000896026470
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
hazet doppelringschlüssel flachgekr...
  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 30 x 32 mm
  • Abmessungen / Länge: 365 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.64 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121209687 | 2 30x32
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121209687
Kröpfung (Höhe):
36.5 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel
Schluesselworte:
Doppel-Ringschlüssel | Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel | 5120121209687 | 2 30x32 | 630-30X32
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 630tief gekröpft ∙ metrisch ∙ Außen-Doppelsechskant
Produktgruppe:
630
Netto-Gewicht (kg):
0.64 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
42.7 mm
Kopfbreite (b2):
45.5 mm
Kopfstärke (a1):
15.4 mm
Kopfstärke (a2):
16 mm
Länge:
365 mm
Schlüsselweite s1xs2:
30 x 32
Schlüsselweite (s1):
30 mm
Schlüsselweite (s2):
32 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
365 mm
Norm:
DIN 838 | ISO 10104
Produktempfehlung:
612-11X13 | 610N/12RS | 1520/56 | 450N/12NRS | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.