Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel 630-17X19 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 17 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
630-17X19
630-17X19
630A-1.1/16X1.1/4;630A-1/2X9/16;630A-1/4X5/16;630A-15/16X1;630A-19/32X11/16;630A-1X1.1/8;630A-25/32X13/16;630A-3/4X7/8;630A-3/8X7/16;630A-5/8X3/4;630-10X11;630-12X13;630-14X15;630-16X17;630-17X19;630-18X19;630-20X22;630-21X22;630-21X23;630-24X26;630-24X27;630-25X28;630-27X32;630-30X32;630-36X41;630-6X7;630-8X9;630/12;630/8
630A-1/2X9/16;630A-1.1/16X1.1/4;630A-1/4X5/16;630A-3/4X7/8;630A-1X1.1/8;630A-19/32X11/16;630A-15/16X1;630A-25/32X13/16;630A-3/8X7/16;630A-5/8X3/4;630-21X22;630-6X7;630-10X11;630-12X13;630-24X27;630-16X17;630-8X9;630-14X15;630-18X19;630-30X32;630-21X23;630-24X26;630-25X28;630-20X22;630-27X32;630-17X19;630-36X41
Artikel-Nr.:
     C1156-630-17X19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630-17X19
EAN/GTIN:
     4000896026326
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
hazet doppelringschlüssel flachgekr...
  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 x 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 265 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
+ = Matt verchromt
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Kröpfung (Höhe):
29 mm
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 630tief gekröpft ∙ metrisch ∙ Außen-Doppelsechskant
Produktgruppe:
630
Netto-Gewicht (kg):
0.24 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Kopfbreite (b1):
25.5 mm
Kopfbreite (b2):
28.4 mm
Kopfstärke (a1):
11.3 mm
Kopfstärke (a2):
11.9 mm
Länge:
265 mm
Schlüsselweite s1xs2:
17 x 19
Schlüsselweite (s1):
17 mm
Schlüsselweite (s2):
19 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
265 mm
Norm:
DIN 838 | ISO 10104
Produktempfehlung:
612-11X13 | 610N/12RS | 1520/56 | 450N/12NRS | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.