Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel 630-16X17 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 16 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
630-16X17
630-16X17
630-30X32;630-18X19;630-21X22;630-14X15;630-16X17;630-8X9;630-24X26;630-17X19;630-12X13;630-24X27;630-27X32;630-6X7;630-20X22;630-10X11;630-25X28;630-21X23;630-36X41;630/12;630/8;630A-1/4X5/16;630A-1X1.1/8;630A-19/32X11/16;630A-3/8X7/16;630A-15/16X1;630A-25/32X13/16;630A-1/2X9/16;630A-5/8X3/4;630A-1.1/16X1.1/4;630A-3/4X7/8
Artikel-Nr.:
     C1156-630-16X17
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630-16X17
EAN/GTIN:
     4000896026302
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
hazet doppelringschlüssel flachgekr...
  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 16 x 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 255 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
615-14X17 | 4000896025640 | 630-16X18 | 4000896026319 | 2 16x17 | 517.0810 | 20 16 x 17 | 20 16x17 | 5424 | ASE46825800000
CrossReferenz Volkswagen:
5424 | ASE46825800000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Kröpfung (Höhe):
29 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel
Schluesselworte:
Doppel-Ringschlüssel | Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel | 615-14X17 | 4000896025640 | 630-16X18 | 4000896026319 | 2 16x17 | 517.0810 | 20 16 x 17 | 20 16x17 | 5424 | ASE46825800000 | 630-16X17 | VOLKSWAGEN
Vorgänger-Artikelnummer:
615-14X17 | 4000896025640 | 630-16X18 | 4000896026319
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 630tief gekröpft ∙ metrisch ∙ Außen-Doppelsechskant
Produktgruppe:
630
Netto-Gewicht (kg):
0.22 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
24 mm
Kopfbreite (b2):
25.5 mm
Kopfstärke (a1):
11 mm
Kopfstärke (a2):
11.3 mm
Länge:
255 mm
Schlüsselweite s1xs2:
16 x 17
Schlüsselweite (s1):
16 mm
Schlüsselweite (s2):
17 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
255 mm
Norm:
DIN 838 | ISO 10104
Produktempfehlung:
612-11X13 | 610N/12RS | 1520/56 | 450N/12NRS | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.