Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel 630-10X11 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 10 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
630-10X11
630-10X11
630A-1.1/16X1.1/4;630A-1/2X9/16;630A-1/4X5/16;630A-15/16X1;630A-19/32X11/16;630A-1X1.1/8;630A-25/32X13/16;630A-3/4X7/8;630A-3/8X7/16;630A-5/8X3/4;630-10X11;630-12X13;630-14X15;630-16X17;630-17X19;630-18X19;630-20X22;630-21X22;630-21X23;630-24X26;630-24X27;630-25X28;630-27X32;630-30X32;630-36X41;630-6X7;630-8X9;630/12;630/8
630A-1/2X9/16;630A-1.1/16X1.1/4;630A-1/4X5/16;630A-3/4X7/8;630A-1X1.1/8;630A-19/32X11/16;630A-15/16X1;630A-25/32X13/16;630A-3/8X7/16;630A-5/8X3/4;630-21X22;630-6X7;630-10X11;630-12X13;630-24X27;630-16X17;630-8X9;630-14X15;630-18X19;630-30X32;630-21X23;630-24X26;630-25X28;630-20X22;630-27X32;630-17X19;630-36X41
Artikel-Nr.:
     C1156-630-10X11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630-10X11
EAN/GTIN:
     4000896026227
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
hazet doppelringschlüssel flachgekr...
  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 x 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
+ = Matt verchromt
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Kröpfung (Höhe):
23.5 mm
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 630tief gekröpft ∙ metrisch ∙ Außen-Doppelsechskant
Produktgruppe:
630
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Kopfbreite (b1):
15.6 mm
Kopfbreite (b2):
17.1 mm
Kopfstärke (a1):
8 mm
Kopfstärke (a2):
9 mm
Länge:
200 mm
Schlüsselweite s1xs2:
10 x 11
Schlüsselweite (s1):
10 mm
Schlüsselweite (s2):
11 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
200 mm
Norm:
DIN 838 | ISO 10104
Produktempfehlung:
612-11X13 | 610N/12RS | 1520/56 | 450N/12NRS | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.