Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel 6122-1CT ∙ Drehmomentbereich min-max: 40 – 200 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ 547 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6122-1CT;6122-1CTCAL
6122-1CT;6122-1CTCAL
6122-1CT;6122-1CTCAL
6106-1CTCAL;6108-1CTCAL;6109-2CT;6108-1CT;6109-2CTCAL;6106-1CT;6122-1CT;6111-1CT;6144-1CT;6121-1CT;6110-1CTCAL;6144-1CTCAL;6110-1CT;6123-1CTCAL;6145-1CT;6122-1CTCAL;6111-1CTCAL;6145-1CTCAL;6143-1CTCAL;6123-1CT;6121-1CTCAL;6143-1CT;6150-1CT;6150-1CTCAL;6170-1CT;6160-1CT;6160-1CTCAL;6132-1CT;6115-1CT;6127-1CT;6128-1CT;6114-1CT
6110-1CT;6110-1CTCAL;6111-1CT;6111-1CTCAL;6121-1CT;6121-1CTCAL;6122-1CT;6122-1CTCAL;6123-1CT;6123-1CTCAL;6143-1CT;6143-1CTCAL;6144-1CT;6144-1CTCAL;6145-1CT;6145-1CTCAL;5121-2CLTCAL;5122-2CLTCAL;5123-2CLTCAL;5121-2CLT;5123-2CLT;5122-2CLT
6121-1CT;6122-1CT;6123-1CT;6145-1CT;6144-1CT;6111-1CT;6111-1CTCAL;6145-1CTCAL;6110-1CTCAL;6143-1CT;6110-1CT;6122-1CTCAL;6123-1CTCAL;6143-1CTCAL;6121-1CTCAL;6144-1CTCAL
6122-1CT;6122-1CTCAL
6122-1CT;6122-1CTCAL
Artikel-Nr.:
     C1156-6122-1CT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6122-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025268
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
  • ± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • HiPer Feinzahn-Umschaltknarre in 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 Zähne ∙ 4° Betätigungswinkel)
  • Hochpräzise Premium Drehmomentwerkzeuge – für höchste Ansprüche
  • Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
    Servicefreundlich (Knarren Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Integrierter Umschalthebel
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Exakt feine Skalenteilung
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 547 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.32 kg
  • Drehmomentbereich min-max: 40 – 200 Nm
  • Genauigkeit: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 9.0 – 47.5 kg
  • Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
  • Kopfstärke a: 19.6 mm
  • Kopfbreite b: 44 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

SYSTEM 6000-1 CT Industrie-Drehmomentschlüssel

1 – 2000 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Genauigkeit ± 2 / 4 %

Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
90 Zähne
Betätigungswinkel:
4 °
CrossReference:
5120121850753 | 5508 | ASE46844000000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121850753
CrossReferenz Volkswagen:
5508 | ASE46844000000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | SYSTEM 6000 CT | Clicktype | Click Type | ± 2% | Auslösegenauigkeit | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schlüssel | Auslöse Genauigkeit | Halbzoll | 1/2 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Umschalt-Knarre | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | SYSTEM 6000 CT | Clicktype | Click Type | ± 2% | Auslösegenauigkeit | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schlüssel | Auslöse Genauigkeit | Halbzoll | 1/2 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 5120121850753 | 5508 | ASE46844000000 | 6122-1CT | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
300040 Drehmomentschlüssel
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
SYSTEM 6000-1 CT Industrie-Drehmomentschlüssel1 – 2000 Nm ∙ mit Umschaltknarre ∙ Genauigkeit ± 2 / 4 %
Produktgruppe:
6000-1CT
Netto-Gewicht (kg):
1.32 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge:
547 mm
Oberfläche:
hartverchromt
Abmessungen / Länge:
547 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017 | DIN 3120 | ISO 1174-1
Zubehör:
6060BX-6
Service-Paket:
SP-10
Abtrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Produktempfehlung:
5122-3CT | 903SPC/3 | 2105LG/9H | 916HPLG | 2200SC-2
Ersatzteil:
6000-6.4-01/50 | 6060BX-6 | 6122-27 | 6122-29 | 6122/7 | 6122/9N | 6122HP/11 | SP-10
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
200 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
40 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
1 Nm
Genauigkeit:
2 %
Signalknopf:
false
Betätigungskraft min. kg:
9.0 kg
Betätigungskraft max. kg:
47.5 kg
Kopfstärke a:
19.6 mm
Kopfbreite b:
44 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
29.5 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
147.51 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Knöpfe, Umschaltknarre, Umschaltratsche, hazet drehmomentschlüssel 40 - 200 nm 1/2", feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,77*
€ 410,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,39*
€ 384,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.