Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Radnaben-Schleifer 4960-200/3 ∙ 200 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4960-200/3
4960-200/3
4960N-45/12;4961N-23/12;4960-200/3;4961N-023M/5;4960-0200/2;4961N-023S/5;4960N-40/5;4960N-50/5;4960R-160/4;4960F-160/2;4960V-160/2;4960R-0160/3;4960F-0160/3;4960V-0160/3
Artikel-Nr.:
     C1156-4960-200/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4960-200/3
EAN/GTIN:
     4000896143290
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Felgenflanschschleifer

Anwendung:
Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme

  • Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente

Für Pkw- und Transporter Radnaben bis 200 mm ⌀
z.B. BMW ∙ FIAT Ducato ∙ MERCEDES-BENZ Sprinter usw.

  • Verschleißarm: circa 100 Fahrzeuge je Scheibe
  • Drehzahl maximal 1000 1/min
  • 3-teiliger Satz Inhalt:
    1 Schleifkörper, 2 Schleifscheiben ⌀ 200 mm
  • Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
  • Kein Funkenflug
  • 10 mm Stift mit 3 Anlageflächen für die Aufnahme z.B. in (Pneumatik)-Bohrmaschine
  • Durchmesser: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.07 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe | 950180 Schleif-, Trenn und Zerspanungstechnik | 270040 Feile ∙ Bürste
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Radnaben-Schleifer
Produktgruppe:
4960
Netto-Gewicht (kg):
1.07 kg
Durchmesser:
200 mm
Zubehör:
4960-0200/2
Produktempfehlung:
197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2130
Ersatzteil:
4960-0200/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21011390
Weitere Suchbegriffe: Radnabenschleifer, exzenterschleifblatt 200mm, exzenter schleifscheibe, hazet radnabenschleifer, Läppaste,Diamantpaste,Schleifreiniger,Schleifbutter,Handläpper,Schleifpaste, Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 108,93* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.