Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Video-Endoskop mit 5,5 mm Micro-Objektiv


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Video-Endoskop mit 5,5 mm Micro-Objektiv
Video-Endoskop mit 5,5 mm Micro-Objektiv
Artikel-Nr.:
     255-HAZ006438
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4812-1/7
EAN/GTIN:
     4000896154678
Suchbegriffe:
Videoendoskop

Video-Endoskop mit 5,5 mm Micro-Objektiv

  • Für die perfekte Dokumentation von Schadensbildern u.ä. per Videoaufzeichnung und / oder Bildaufnahme. ZollLive Zoll-Betrachtung über TFT-Farbmonitor oder Aufnahmedirekt auf SD-Karte in der Multifunktions-Konsole.
  • 1 m Kamerakabel mit 5,5 mm Micro-Objektiv und stufenlosregulierbarer LED-Lichtquelle für die optimale Beleuchtung bei allen Anwendungsfällen.
  • Sofort-Wiedergabe der Filme oder aufgenommener Fotos am TFT-Monitor möglich.
  • Datum und Uhrzeit ein- und ausblendbar.
  • Automatische Abschaltung zur Energierersparnis möglich.
  • Lithium-Polymer-Akkus. Lieferumfang - - 1 m Kamerakabel mit 5,5 mm Micro-Objektiv und LED-Lichtquelle - - Bedienkonsole - - SD-Karte 2 GB - - Ladenetzteil - - USB-Kabel (Mini) - - AV-(Cinch-)Kabel - - Reinigungs-Set - Spiegel 70°, 90°, 110°. Alles in Einem: Betrachtung, Aufnahme, Wiedergabe über TFT-Monitor. Spitzen-Qualität zum Top-Preis. Einhandbedienung der Multifunktions-Konsole.
Weitere Suchbegriffe: Prüfen, Diagnose, VideoEndoskop, Video Endoskop
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 255
k.A.
pro Paket
€ 4,90*
ab € 9,96*
€ 12,10*
12 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 953,16*
17 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 1.004,18*
11 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 962,13*
€ 1.046,27*
Preise: Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 255
Versand: Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einzel-Sonde 3,9 mm Durchmesser, 2 dimmbare LED in 90°-Richtung
Hazet
4812-1S
ab € 24,21*
Sonstiges
Einzel-Sonde 3,9 mm Durchmesser, 3 dimmbare LED
Hazet
4812-1F
ab € 51,99*
Sonstiges
Einzel-Sonde, 6 mm Durchmesser, 1 LED in 90°-Richtung
Hazet
4812-1AS
ab € 149,29*
Sonstiges
Einzel-Sonde, 6 mm Durchmesser, 4 dimmbare, weiße LED
Hazet
4812-1AF
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG