Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Professionelles Endoskop 4811-1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professionelles Endoskop 4811-1/2
Professionelles Endoskop 4811-1/2
Artikel-Nr.:
     C1156-4811-1/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4811-1/2
EAN/GTIN:
     4000896109678
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop

Professionelles Endoskop

  • Kaltlicht-Endoskop für die Schadensdiagnose mit Batteriehandgriff und Okularmuschel.
  • Beschlagfreie, wasserdichte Endoskopsonde. Kurzzeitiger Einsatz auch in Öl und Benzin möglich.
  • Stufenloses Fokussieren des Okulars für optimale Bilder (blauer Einstellring).
  • Keine Hitze-Entwicklung an der Endoskopsonde.
  • Spezialvergütete Achromat-Optik für Bilder ohne Farbsäume.
  • Ein- /Ausschalter mit stufenloser Lichtregulierung.
  • Schnelle Adaptierung des Batteriehandgriffs mit dem Grundgerät durch Bajonett-Anschluss.
  • Okularmuschel für Brillenträger.
  • Lieferumfang: Endoskop, Batteriehandgriff mit 3 Batterien (LR 14), Okularmuschel. Anwendung:. Für die Begutachtung, Erstellung von Schadensdiagnosen an und in verdeckten Bereichen wie z.B. - Industrie, Baubereich - Kfz, Nfz, Motorräder, Boote - Luftfahrt. Achsverschleiß - Hohlräume (z.B. Holme, Schiebedach, Schächte) - Ventile - Zylinderwandung / Kolbenboden - Getriebeschäden und Verschleißspuren. Optional: Aufschraubbare Spiegel (Seitsicht-Adapter) - Außendurchmesser wird nicht durch den Einsatz des 90°/110° Spiegel (Seitsicht-Adapters) verändert (unverlierbar).
  • Made In Germany.
  • Durchmesser: 6 mm.
  • Arbeitsabstand: 10 mm bis unendlich.
  • Helligkeit im Abstand von 16 mm: 50.000 Lux.
  • Bildleiter (Anzahl der Glasfasern): 7000.
  • Minimaler Biegeradius: 30 mm.
  • Nutzlänge der Endoskope: 1000 mm.
  • Öffnungswinkel: 50°.
  • Umgebungsbedingungen: -20° bis + 55° C.
  • Lichtquelle / Lampe: 3,5 V.
Weitere Suchbegriffe: Kühlsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,96*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
4811-3
ab € 104,79*
Zubehör
Hazet
4811-01
ab € 37,54*
Zubehör
Hazet
4811-2
ab € 104,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG