Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Adapter 4800-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4800-31
4800-31
Artikel-Nr.:
     C1156-4800-31
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4800-31
EAN/GTIN:
     4000896078196
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen

  • Speziell für japanische Fahrzeuge ⌀ 18 – 24 mm
  • Alle aktuellen MAZDA Modelle
  • Spannklammer-Befestigung
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
hz-class Hauptklasse:
600160 Motor - Diagnose
hz-class Unterklassen:
600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel
Bezeichnung Produktgruppe:
Kühlerpumpe und -adapter
Produktgruppe:
4800
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Zubehör:
4800-1 | 4800-2
Produktempfehlung:
4801-2/3 | 4795-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Gasspürgerät, Lecksuchgerät, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.