Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ketten-Rohrschneider 4682-1 ∙ 20 – 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4682-1
4682-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4682-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4682-1
EAN/GTIN:
     4000896149384
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider hazet
rohrabschneider

Anwendung:
Trennen von Rohren aus verzinktem Stahl, Kupfer, PVC und Aluminium bis 6 mm Wandstärke und 115 mm ⌀

  • Einfaches Nachstellen mit der Flügelschraube während des Schneidens
  • 15 Schneidrädchen aus legiertem Stahl
  • Oberfläche: vernickelt
  • Abmessungen / Länge: 315 mm
  • Durchmesser (min-max): 20 – 115 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.21 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Abgasanlage/Lambdasonde
hz-class Hauptklasse:
270100 Rohrabschneider
hz-class Unterklassen:
600140 Motor - Abgasanlage ∙ Lambdasonde
Bezeichnung Produktgruppe:
Ketten-Rohrschneider
Produktgruppe:
4682
Netto-Gewicht (kg):
1.21 kg
Länge:
315 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
315 mm
Durchmesser min:
20 mm
Durchmesser max:
115 mm
Durchmesser (min-max):
20 – 115
Zubehör:
4682-03
Produktempfehlung:
2180N-2 | 4682-1 | 760-2 | 2183-2 | 2193/4K
Ersatzteil:
4682-03
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043713
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 6mm, Rohrbearbeitungswerkzeug,Rohrabschneider,Minirohrabschneider,Teleskoprohrabschneider,Stahlrohrabschneider,Kombinationsrohrabschneider,Kupferrohrabschneider,Kleinst-Rohrabschneider,Gliederrohrabschneider,Kunststoffrohrabschneider,Edelstahlrohrabschneider,INOX-Rohrabschneider
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.