Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Batterietester 4650-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4650-5
4650-5
Artikel-Nr.:
     C1156-4650-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4650-5
EAN/GTIN:
     4000896022045
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte

Anwendung:
Schnelle Diagnose des Ladesystems und des Spannungszustandes der Batterie

  • Messbereich 6 und 12 Volt zur Anwendung an Pkw und Motorrädern
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 333 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.23 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Batteriedienst | MOTOR > Diagnose
hz-class Hauptklasse:
600380 Elektrik ∙ Batteriedienst - Batteriedienst
hz-class Unterklassen:
600160 Motor - Diagnose | 500160 Stromprüfer
Bezeichnung Produktgruppe:
Batteriedienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4650
Netto-Gewicht (kg):
1.23 kg
Länge:
333 mm
Abmessungen / Länge:
333 mm
Produktempfehlung:
2152N/3 | 2153 | 2152-5 | 4650-3 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.