Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug 4641/2 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4641/2
4641/2
4641/2
Artikel-Nr.:
     C1156-4641/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4641/2
EAN/GTIN:
     4000896081479
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten

Anwendung:
Montage bzw. Demontage der Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe am Generator / an der Lichtmaschine (BOSCH)

  • VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ Volvo etc.
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Lichtmaschine
hz-class Hauptklasse:
600420 Elektrik ∙ Batteriedienst - Lichtmaschine
hz-class Unterklassen:
600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer
Anzahl Werkzeuge:
2
Bezeichnung Produktgruppe:
Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug
Produktgruppe:
4641
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Abtrieb:
Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
140 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Abmessungen / Länge:
140 mm
Stückliste:
2592 | 2751
Produktempfehlung:
2592 | 2567-16 | 2597-02 | 2751 | 163-243/7 | 990/10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040202
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Doppelsteckschlüssel (Satz), Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.