Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckmutter-Zapfenschlüssel 4558 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 28,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4558
4558
Artikel-Nr.:
     C1156-4558
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4558
EAN/GTIN:
     4000896021888
Suchbegriffe:
Druckmuttern-Zapfenschlüssel
Zapfenschlüssel
zapfenschlüssel hazet

Anwendung:
Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter

  • Für MANMERCEDES-BENZ Nkw M 401/421,
    M 402/422 ∙ LA ∙ A ∙ M 403/423 ∙ M 470h
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abmessungen / Länge: 72 mm
  • Durchmesser: 28.4 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
403589040700 | W403589040700
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
403589040700 | W403589040700
Durchmesser:
28.4 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kraftstoffversorgung | Druckmutterzapfenschlüssel | Druckmutterwerkzeug | Druckmutter | Zapfenschlüssel | Kronenschlüssel | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2"
Schluesselworte:
Einspritzanlagen-Werkzeug | Kraftstoff-Versorgungs-Werkzeug | Zapfenschlüssel | Nkw Werkzeug | Kraftstoffversorgung | Druckmutterzapfenschlüssel | Druckmutterwerkzeug | Druckmutter | Kronenschlüssel | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 403589040700 | W403589040700 | 4558 | MERCEDES-BENZ
hz-class Hauptklasse:
610100 Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
200260 Spezial-Schraubenschlüssel | 210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Einspritzleitungs-Werkzeug
Produktgruppe:
4558
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Länge:
72 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Abmessungen / Länge:
72 mm
Produktempfehlung:
4912-1 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040190
Weitere Suchbegriffe: Engländer,Klauenschlüssel,Stirnlochschlüssel, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.