Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stoßfänger Rohr-Steckschlüssel 2797-2 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2797-2
2797-2
Artikel-Nr.:
     C1156-2797-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2797-2
EAN/GTIN:
     4000896210053
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

Anwendung:
Betätigung der seitlichen Stoßfänger-Halter hinten

  • Kontrollierter Schraubanzug mit dem vom Hersteller geforderten Drehmoment
  • Hinweis: Betätigung der Verschraubung über Gewindestange
  • MERCEDES-BENZ Typ 213 (E-Klasse) Bj. 2016 →
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Schluesselworte Synonyme TBS:
Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4"
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Einsätze (Bits) und Zubehör | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | 2797-2 | MERCEDES-BENZ
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
210280 Sonstige Steckschlüssel ∙ Spezial
Bezeichnung Produktgruppe:
Stoßfängerwerkzeug
Produktgruppe:
2797-2
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Länge:
160 mm
Abmessungen / Länge:
160 mm
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Produktempfehlung:
1961R-2 | 1937K | 1905/10N | 1963N-1 | 2598-1 | 1965-20
Schlüsselweite (s1):
8 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040236
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, rohrsteckschlüssel hazet, 6kt rohrsteckschlüssel, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüssel,Steck-Schlüssel,Rohrsteckschlüssel,Rohr-Steckschlüssel,Rohrschlüssel,Rohr-Schlüssel,Rohrsteck-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.