Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einmaulschlüssel ∙ verstellbar 279-10 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 256 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
279-10
279-10
Artikel-Nr.:
     C1156-279-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     279-10
EAN/GTIN:
     4000896018048
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
  • Rollgabelschlüssel
  • Mit Skala
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: phosphatiert, Spiegel geschliffen, blank
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 256 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
60 P 10 | 62 P 10
Maulstellung:
15 °
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gabelschlüssel | Engländer | Rollgabelschlüssel
Schluesselworte:
Einmaulschlüssel | Engländer | Gabelschlüssel | Maulschlüssel | Rollgabelschlüssel | 60 P 10 | 62 P 10 | 279-10
hz-class Hauptklasse:
200020 Einmaulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Einmaulschlüssel 279Rollgabelschlüssel ∙ verstellbar ∙ Maulstellung 15°
Produktgruppe:
279
Netto-Gewicht (kg):
0.4 kg
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Länge:
256 mm
Spannbereich:
33 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
phosphatiert, Spiegel geschliffen, blank
Abmessungen / Länge:
256 mm
Produktempfehlung:
450NA-25/32X7/8VKH | 900AZ | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040114
Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel hazet, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel,Einmaulschlüssel,Einmaul-Schlüssel,Klauenschlüssel
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.