Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Satz 2240N/36 ∙ Pozidriv Profil PZ, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2240N/36
2240N/36
810BHK;2240N/36
2240N/36
2240N/36
2240N/36
2240N/36
2240N/36
2240N/36
2240N/36
2240N/36
2240N/36;2240N/51
2240N/36;2240N/51
2240N/36
2240N/36
2240N/51;2240N/36;2200SC-2;2200SC-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2240N/36
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2240N/36
EAN/GTIN:
     4000896187614
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
  • Langzeitfähige Klemmhalterung der Bits für festen und sicheren Sitz sowie schnellem Zugriff
  • Deutliche Kennzeichnung der einzelnen Bit-Ausführungen und Größen
  • Optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Stauraums bei geringen Abmessungen
  • Speziell entwickelte Scharniergestaltung ermöglicht sowohl das rechtwinklige Aufstellen (90°) der Bit-Box als auch das Aufstellen in vollständig geöffneter Position (180°). Dadurch bessere Übersicht und schnellerer Zugriff für den Anwender
  • Kunststoff-Kasten
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg
*UNDEFINED TEXT*
  • Anzahl Werkzeuge: 36
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
235020 Schraubendrehereinsätze ∙ Bits Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
36
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Satz
Produktgruppe:
2240N-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.3 kg
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ | Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) | Kreuzschlitz Profil PH | Tamper Resistant TORX® Profil | Innen-Sechskant Profil | Schlitz Profil | Innen TORX® Profil
Breite:
85 mm
Länge:
125 mm
Abmessungen / Länge:
125 mm x 85 mm x 40 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Stückliste:
2204N-3 | 2204N-4 | 2204N-5 | 2204N-6 | 2208N-6 | 2208N-8 | 2208N-9 | 2215N-PH1 | 2215N-PH2 | 2215N-PH3 | 2216N-PZ1 | 2216N-PZ2 | 2216N-PZ3 | 2223N-T10 | 2223N-T15 | 2223N-T20 | 2223N-T25 | 2223N-T27 | 2223N-T30 | 2223N-T40 | 2223N-T20H | 2223N-T30H | 2239N-6
Produktempfehlung:
810SPC-6.3 | 2162M | 2239N-6 | 2304N | 8508S-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044290
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz hazet, bit satz, Bits,Bit-Satz,Bit-Sortiment,Bit-Sortimente,Edelstahl-Bit-Sortimente,Schrauberkklingen-Satz,Schrauberklingen,Bits im Verkaufsständer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.