Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2223-T10 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2223-T9;2223-T25;2223-T6;2223-T27;2223-T30;2223-T8;2223-T7;2223-T40;2223-T10;2223-T15;2223-T20
2223-T9;2223-T25;2223-T6;2223-T27;2223-T30;2223-T8;2223-T7;2223-T40;2223-T10;2223-T15;2223-T20
Artikel-Nr.:
     C1156-2223-T10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2223-T10
EAN/GTIN:
     4000896014866
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T10
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T10
CrossReference:
5120121964598 | 687 TX T10 S-010 | 911.2312 | 5374 | ASE46820800000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121964598
CrossReferenz Volkswagen:
5374 | ASE46820800000
Schluesselworte Synonyme TBS:
Bits | Torx | Sechsrund | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | t10 | Bit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Torks
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | TORX Schraubwerkzeug | Bits | Torx | Sechsrund | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | t10 | Bit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Torks | 5120121964598 | 687 TX T10 S-010 | 911.2312 | 5374 | ASE46820800000 | 2223-T10
hz-class Hauptklasse:
230110 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2223N ∙ Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll ∙ für Innen TORX® Profil
Produktgruppe:
2223
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
TORX Abtrieb 1 mm:
2.74 mm
Länge:
25 mm
Material:
Sonderstahl
Abmessungen / Länge:
25 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2250-1 | 2304N | 6003CT | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044202
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Bit (Schlitz),Bit (Innensechskant),Bit (Werkzeug),Bit (Kreuzschlitz),Bit (Schlagschrauber),Bit (Sechsrund), Bits,Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz,TORX,TX,TX BO,TORX BO
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.