Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2218-PZ4 ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv ∙ Pozidriv Profil PZ ∙ SW PZ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2218-PZ4
2218-PZ4
Artikel-Nr.:
     C1156-2218-PZ4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2218-PZ4
EAN/GTIN:
     4000896014736
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
  • Schlüsselweite: ∙ PZ4
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Verstärkte Ausführung
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PZ4
CrossReference:
5130123233864 | 890 PZD 4 | 911.5124
CrossReferenz Bundeswehr:
5130123233864
Schluesselworte Synonyme TBS:
Bits | Kreuzschlitz | Pozidriv | Pozidrive | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | 5/16 | 5/16 Zoll | 5/16" | Schraubenzieher | Pozidrivschraubendreher | Pozidriveschraubendreher
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Bits | Kreuzschlitz | Pozidriv | Pozidrive | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | 5/16 | 5/16 Zoll | 5/16" | Schraubenzieher | Pozidrivschraubendreher | Pozidriveschraubendreher | 5130123233864 | 890 PZD 4 | 911.5124 | 2218-PZ4
hz-class Hauptklasse:
230110 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2218N ∙ Außensechskant 8 = 5/16 Zoll ∙ für Pozidriv-Profil (PZ)
Produktgruppe:
2218
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ
Antrieb:
5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv
Länge:
38 mm
Abmessungen / Länge:
38 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C8 (5/16″)
Produktempfehlung:
6408-1 | 2250-3 | 2272/23N | 8808S-1 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044203
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, 5/16 bit pz4, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, Bit (Schlitz),Bit (Innensechskant),Bit (Werkzeug),Bit (Kreuzschlitz),Bit (Schlagschrauber),Bit (Sechsrund), Handwerkzeuge,Schraubwerkzeuge,Bits,Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.