Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2216-PZ2 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Pozidriv Profil PZ ∙ SW PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2216-PZ2;2216-PZ1;2216-PZ3
2216-PZ2;2216-PZ1;2216-PZ3
Artikel-Nr.:
     C1156-2216-PZ2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2216-PZ2
EAN/GTIN:
     4000896014613
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
  • Schlüsselweite: ∙ PZ2
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PZ2
CrossReference:
5130123206862 | 690 PZD 2 S-010 | 911.2222
CrossReferenz Bundeswehr:
5130123206862
Schluesselworte Synonyme TBS:
Bits | Kreuzschlitz | Pozidriv | Pozidrive | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Pozidrivschraubendreher | Pozidriveschraubendreher
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Bits | Kreuzschlitz | Pozidriv | Pozidrive | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Pozidrivschraubendreher | Pozidriveschraubendreher | 5130123206862 | 690 PZD 2 S-010 | 911.2222 | 2216-PZ2
hz-class Hauptklasse:
230110 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2216N ∙ Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll ∙ für Pozidriv-Profil (PZ)
Produktgruppe:
2216
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Länge:
25 mm
Material:
Sonderstahl
Abmessungen / Länge:
25 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C6,3 (1/4″)
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2250-1 | 2304N | 6003CT | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044203
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, hazet bit pz2, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, Bit (Schlitz),Bit (Innensechskant),Bit (Werkzeug),Bit (Kreuzschlitz),Bit (Schlagschrauber),Bit (Sechsrund), Handwerkzeuge,Schraubwerkzeuge,Bits,Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.